AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4918072 NCV-1020-EUR SONDE DI TENSIONE S/CONTATT - 4918072

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4918072 NCV-1020-EUR SONDE DI TENSIONE S/CONTATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 50...1000 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - 1 polo

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no

  • Test di continuità - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969856317

Codice prodotto

FLK4918072

Cod. produttore

4918072

Produttore

FLK

Tensione misurabile:

50...1000 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

1 polo

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Test di continuità:

no

Lunghezza dello stelo:

10 mm

Rilevatore di tensione senza contatto:

Lunghezza:

156 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Larghezza della lama:

5 mm

Carico interno (per test RCD):

no

Carico commutabile:

no

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Display LC retroilluminato:

no

Utilizzabile in caso di pioggia:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Illuminazione del punto di misurazione:

no

Alimentazione:

Batteria

Puntali con calotte di protezione:

no

NCV-1020-EUR VOLTfix Sonde di tensione senza contatto