AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4910310 PRV240FS UNITA DI TEST PER MULTIMETRI E - 4910310

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4910310 PRV240FS UNITA DI TEST PER MULTIMETRI E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 2 mm

  • Max. tensione di lavoro - 240 V

  • Con valigetta / borsa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969854092

Codice prodotto

FLK4910310

Cod. produttore

4910310

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

2 mm

Max. tensione di lavoro:

240 V

Con valigetta / borsa:

no

Fluke PRV240FS Unità di prova per multimetri e serie T6