FLUKE ITALIA SRL - FLK4709907 368 FC PINZA PER CORRENTI DISPERSIONE 40 - 4709907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 1E-6...60 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969803083
Codice prodotto
FLK4709907
Cod. produttore
4709907
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Automatico
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
1E-6...60 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
40 mm
Grafico a barre analogico:
no
Misura della tensione, AC:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Test di continuità:
no
Misura correnti di dispersione:
sì
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
no


