AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4699340 3000FC/TPAK MULTIMETRO 3000FC C/GANCIO M - 4699340

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4699340 3000FC/TPAK MULTIMETRO 3000FC C/GANCIO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro (Misura della corrente) -

  • Voltmetro (Misura della tensione) -

  • Termometro (Misura della temperatura) - no

  • Misuratore di isolamento - no

  • Misuratore impedenza di loop - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969799683

Codice prodotto

FLK4699340

Cod. produttore

4699340

Produttore

FLK

Amperometro (Misura della corrente):

Voltmetro (Misura della tensione):

Termometro (Misura della temperatura):

no

Misuratore di isolamento:

no

Misuratore impedenza di loop:

no

Rilevatore di tensione:

no

Ohmetro (Misura della resistenza):

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Indicatore di continuità:

no

Tester RCD / interruttori differenziali:

no

Set di strumenti di misura per la formazione professionale:

no

La serie Fluke 368 FC di amperometri a pinza per correnti di dispersione a vero valore RMS aiuta gli operatori a individuare, documentare, registrare e confrontare misure di correnti di dispersione nel corso del tempo, consentendo di prevenire tempi di fermo non pianificati e d’identificare scatti GFCI e RCD intermittenti senza diseccitare le apparecchiature. Il Fluke 368 FC ha un'ampia apertura delle ganasce (40 mm) per operare anche su conduttori di grandi dimensioni. La ganascia della pinza è completamente schermata al fine di catturare segnali di dispersione molto piccoli e ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche esterne. Il 368 FC offre anche una connettività dati wireless possibile grazie a Fluke Connect. Come parte integrante di Fluke Connect® , il sistema di software più grande del settore e oltre 40 strumenti wireless, il modello 368 FC consente di tenere traccia, nel corso del tempo, dei cambiamenti nelle correnti di dispersione, aiutandovi a individuare potenziali problemi prima che si trasformino in guasti di portata maggiore.