FLUKE ITALIA SRL - FLK4699333 3000FC/EDA2 KIT 3000FC,BORSA, ACCESSORI - 4699333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro (Misura della corrente) - sì
Voltmetro (Misura della tensione) - sì
Termometro (Misura della temperatura) - no
Misuratore di isolamento - no
Misuratore impedenza di loop - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969799676
Codice prodotto
FLK4699333
Cod. produttore
4699333
Produttore
FLK
Amperometro (Misura della corrente):
sì
Voltmetro (Misura della tensione):
sì
Termometro (Misura della temperatura):
no
Misuratore di isolamento:
no
Misuratore impedenza di loop:
no
Rilevatore di tensione:
no
Ohmetro (Misura della resistenza):
sì
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
no
Indicatore di continuità:
no
Tester RCD / interruttori differenziali:
no
Set di strumenti di misura per la formazione professionale:
no


