AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4695932 375FC MULTIMETRO A PINZA 600A, TRMS, FRE - 4695932

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4695932 375FC MULTIMETRO A PINZA 600A, TRMS, FRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.1...600 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...600 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969798464

Codice prodotto

FLK4695932

Cod. produttore

4695932

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.1...600 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...600 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

34 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Il modello Fluke 374 FC fa parte della famiglia di strumenti di misura wireless Fluke Connect. il che comporta i seguenti vantaggi: Misurazioni degli andamenti e individuazione dei guasti intermittenti collegando il multimetro al proprio telefono tramite l’app per misurazioni Fluke Connect®. Trasmissione dei risultati in modalità wireless tramite l’app per misurazioni Fluke Connect®. Creazione e invio di report direttamente dal campo. Restate tranquillamente lontani dalla zona a rischio di scariche elettriche grazie alla connettività Bluetooth per dispositivi Apple e Android. Il modello Fluke 374 FC sostituisce il multimetro a pinza Fluke 374.