AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4692716 1587/MDT FC KIT CON 1587 FC, I400 E 9040

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4692716 1587/MDT FC KIT CON 1587 FC, I400 E 9040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro (Misura della corrente) -

  • Voltmetro (Misura della tensione) -

  • Termometro (Misura della temperatura) -

  • Misuratore di isolamento -

  • Misuratore impedenza di loop - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969797283

Codice prodotto

FLK4692716

Cod. produttore

4692716

Produttore

FLK

Amperometro (Misura della corrente):

Voltmetro (Misura della tensione):

Termometro (Misura della temperatura):

Misuratore di isolamento:

Misuratore impedenza di loop:

no

Rilevatore di tensione:

Ohmetro (Misura della resistenza):

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

Indicatore di continuità:

Tester RCD / interruttori differenziali:

no

Set di strumenti di misura per la formazione professionale:

no

Fluke 1587/MDT FC Kit con Fluke 1587 FC, Fluke i400 e Fluke 9040