AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4691215 1587FC MULTIMETRO CONN MISURA DI ISOLAME - 4691215

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4691215 1587FC MULTIMETRO CONN MISURA DI ISOLAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 0.4 A

  • Max corrente DC misurabile - 0.4 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969796620

Codice prodotto

FLK4691215

Cod. produttore

4691215

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

0.4 A

Max corrente DC misurabile:

0.4 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

10 µA

Risoluzione minima corrente AC:

10 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

50 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

99.99 kHz

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.01...2000 MOhm

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Max temperatura misurabile:

537 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

Risoluzione minima temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Max capacità misurabile:

9999 µF

Risoluzione minima capacità:

0,001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

no

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Fluke 1587FC Multimetro 1000V, 400mA AC/DC, con misura di isolamento 50/100/250/500/1000V