AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4637409 I40S-EL3X/3PK SET DI 3 PINZE I40S-EL3X - 4637409

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4637409 I40S-EL3X/3PK SET DI 3 PINZE I40S-EL3X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...40 A

  • Apertura delle ganasce - 15 mm

  • Misura della tensione, AC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969786744

Codice prodotto

FLK4637409

Cod. produttore

4637409

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...40 A

Apertura delle ganasce:

15 mm

Misura della tensione, AC:

no

Misura della tensione, DC:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Con adattatore collegabile a multimetro:

Fluke i40S-EL3X/3PK Set di 3 pinze i40S-EL3X