AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4637328 I17XX-FLEX1500 PINZA FLEX 1500A AC PER 1

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4637328 I17XX-FLEX1500 PINZA FLEX 1500A AC PER 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0...1500 A

  • Apertura delle ganasce - 90 mm

  • Misura della tensione, AC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969786669

Codice prodotto

FLK4637328

Cod. produttore

4637328

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0...1500 A

Apertura delle ganasce:

90 mm

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

Fluke I17XX-FLEX1500 Pinza flessibile 1500A AC L=30cm per serie Fluke 17xx