AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4629295 A3003FC MODULO E PINZA 2000A DC, DATALOG

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4629295 A3003FC MODULO E PINZA 2000A DC, DATALOG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.1...2000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Apertura delle ganasce - 64 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969785273

Codice prodotto

FLK4629295

Cod. produttore

4629295

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.1...2000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Apertura delle ganasce:

64 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Guarda. Salva. Condividi.Tutti i dati; direttamente sul campo. La pinza amperometrica wireless FC Fluke a3004 4-20 mA rientra nella famiglia di strumenti di misura wireless che consentono di registrare i dati nel tempo e successivamente condividere i dati delle misure con l'applicazione Fluke Connect® con la videochiamata ShareLive™.Gli strumenti di misura wireless Fluke Connect permettono di collocare gli strumenti dove laccessibilità o la separazione possono essere un problema. È semplice. Collegate ilmisuratore di corrente a3004 FC; o qualsiasi altro modulo remoto Fluke Connect; e leggete i risultati sul multimetro wireless Fluke Connect o un PC a una distanza di sicurezza.Meglio ancora; gli strumenti di misura Fluke Connect possono inviare dati allosmartphone; in modo da salvare e condividere le misurazioni sul campo con la vostra squadra in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.Test o ricerca guasti in loop di controllo da 4-20mA utilizzati con sistemi a motori elettrici; plc o sistemi di gestione dell'energia per gli edifici.Risparmio di tempo: NON è necessario interrompere il loop sulle misure di segnale 4-20 mA.Perdete tempo per queste operazioni: Esecuzione di misure mA rimuovendo un filo e interrompendo il loopChiamare la sala di comando per isolare un loopEseguire test di ingressi/uscite analogiche su una consoleRicercare guasti in dispositivi con ingressi e uscite mARiparare loop da 4-20 mA intermittenti o regolariOra potete verificare e riparare i loop 4-20 mA senza interrompere il loop o spegnere il sistema.Inviare dati al vostro computer portatile e passare dalla registrazione all'analisi e alla diagnosi.Servitevi dell'adattatore USB wireless Fluke Connect per raccogliere i dati registrati da moduli a distanza allontanandovi da un modulo di lavoro e scaricando i dati registrati.Eseguite l'analisi con il PC e condividete i risultati nel Fluke Cloud™ e la videochiamata ShareLive™. Visualizzate dati o grafici per ricevere suggerimenti dai membri del