AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4617784 AC288 SONDE FLESSIBILI X TL224,TL222,TL

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4617784 AC288 SONDE FLESSIBILI X TL224,TL222,TL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sonda di misurazione

  • Versione del set - no

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 600 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969783538

Codice prodotto

FLK4617784

Cod. produttore

4617784

Produttore

FLK

Tipo di accessorio / ricambio:

Sonda di misurazione

Versione del set:

no

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Max. tensione di lavoro:

600 V

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrico), marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4617784 - AC288 SONDE FLESSIBILI X TL224.TL222.TL