AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4563561 1736/B ANALIZZATORE PQ TRIFASE NO IFLEX

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4563561 1736/B ANALIZZATORE PQ TRIFASE NO IFLEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Numero di canali di ingresso di tensione - 4

  • Numero di canali di ingresso corrente - 4

  • Misurazione della corrente - Misura tramite pinza amperometrica / Morsetto adattatore

  • Tensione misurabile AC diretta - 0...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969772525

Codice prodotto

FLK4563561

Cod. produttore

4563561

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Numero di canali di ingresso di tensione:

4

Numero di canali di ingresso corrente:

4

Misurazione della corrente:

Misura tramite pinza amperometrica / Morsetto adattatore

Tensione misurabile AC diretta:

0...1000 V

Misura delle armoniche:

Fattore di potenza:

Potenza attiva:

Potenza reattiva:

Potenza apparente:

Angolo di fase (cos phi):

Misura della potenza (P – attiva, S – apparente, Q - reattiva, D – distorta):

Interfaccia:

Memoria dei valori misurati:

Alimentazione:

Accumulatore / rete

Fluke 1738 Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm, WiFi, bluetooth, FC, EN50160 Misurazione e registrazione di tensione, corrente, potenza, armoniche e relativi valori di qualità dell'alimentazione Alimentazione dello strumento direttamente dal circuito misurato Compatibile con Fluke Connect®: per visualizzare i dati sullo strumento oppure tramite l'app per smartphone Fluke Connect e il software per PC