AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4546932 1662 TESTER MULTIFUNZIONE CEI 64/8 LOOP - 4546932

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4546932 1662 TESTER MULTIFUNZIONE CEI 64/8 LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Test per interruttori differenziali -

  • Indicazione del valore limite - no

  • Forma della curva per test differenziali - Per interruttore differenziale tipo A, F

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura delle correnti di dispersione con adattatore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969766791

Codice prodotto

FLK4546932

Cod. produttore

4546932

Produttore

FLK

Test per interruttori differenziali:

Indicazione del valore limite:

no

Forma della curva per test differenziali:

Per interruttore differenziale tipo A, F

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura delle correnti di dispersione con adattatore:

no

Misura di isolamento / della resistenza di isolamento:

Misurazione della resistenza d'isolamento con funzione rampa:

no

Misura resistenza pavimenti e pareti isolanti:

no

Misura di terra / della resistenza di terra:

no

Test per limitatori di tensione:

no

Misura per basse resistenze:

Misura circuito di terra:

no

Misurazione bassa resistenza con funzione rampa:

no

Misura di terra selettiva:

no

Misura della resistenza ad anello (impedenza L-PE / impedenza di guasto):

Misura di terra specifica:

no

Misura dell'impedenza di loop senza rilascio RCD:

Determinazione corrente di corto circuito / protezione contro sovracorrenti:

Test sequenza di fase:

Misurazione della resistenza interna di rete:

Test differenziali con regolazione della corrente di dispersione:

Memoria strutturata dei valori misurati:

Funzione di analisi interruttori differenziali:

Test per interruttori differenziali portatili tipo S, tipo K:

no

Test per interruttori differenziali e monitor di isolamento:

no

Connessione per stampante:

no

Test per verifica stazioni di ricarica e-Mobility, simulazione stato veicolo:

no

Tester controllabile da remoto:

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Stampante integrata:

no

Fluke 1662 Tester Multifunzione per CEI64/8, RCD tipo A, AC, G, S, isolamento 500...1000V, loop