FLUKE ITALIA SRL - FLK4542300 BP500 PACCO BATTERIE IONI DI LITIO X BT5 - 4542300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 7.4 V
Capacità - 3000 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0095969765558
Codice prodotto
FLK4542300
Cod. produttore
4542300
Produttore
FLK
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
7.4 V
Capacità:
3000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
2
Modello:
Ioni di litio
Lunghezza:
90 mm
Altezza compresi poli:
40 mm
Larghezza:
28 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
-20...40 °C
Peso:
205 g


