AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4542286 BTL21 COPPIA DI SONDE PER BT521 - 4542286

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4542286 BTL21 COPPIA DI SONDE PER BT521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di misura

  • Versione del set - no

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 600 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969765534

Codice prodotto

FLK4542286

Cod. produttore

4542286

Produttore

FLK

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di misura

Versione del set:

no

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Max. tensione di lavoro:

600 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Portata di corrente:

0.5 A

Accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrico), marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4542286 - BTL21 COPPIA DI SONDE PER BT521