AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4459439 A3001FC MODULO,PINZA IFLEX 2500A AC,LOGG

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4459439 A3001FC MODULO,PINZA IFLEX 2500A AC,LOGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...2500 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969723565

Codice prodotto

FLK4459439

Cod. produttore

4459439

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...2500 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

80 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Guarda Salva. Condividi.Tutti i dati direttamente sul campo. Il modulo corrente CA/CC wireless FC Fluke a3002 rientra nella famiglia di strumenti di misura wireless che consentono di condividere i dati delle misure con l'applicazione Fluke Connect® con la videochiamata ShareLive™.Gli strumenti di misura wireless Fluke Connect mettono gli strumenti; non il vostro corpo; vicino a pannelli elettrici vivi. È semplice. Collegate il modulo corrente FC a3002; o qualsiasi altro modulo remoto Fluke Connect; e leggete i risultati sul multimetro wireless Fluke Connect o un PC portatile a una distanza di sicurezza.Meglio ancora; gli strumenti di misura Fluke Connect possono inviare dati allo smartphone; in modo da salvare e condividere le misurazioni sul campo con la vostra squadra in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.Non vi impantanate mentre cercate di isolare guasti elettrici intermittentiLa tempistica è tutto quando cercate di trovare un problema intermittente e la parte più difficile è che non si vede subito quando il vostro multimetro è collegato. Abbiamo risolto il problema con Fluke Connect: lasciate i moduli remoti collegati per registrare dati e allontanatevi per affrontare altri problemi. In un secondo momento; sarà possibile scaricare i dati per un'analisi dettagliata.Lavorate in sicurezza vicino a pannelli elettrici indossando un numero ridotto di DPII dispositivi di protezione individuale (DPI) possono salvarvi la vita; ma sono ingombranti; tengono caldo e complicano le operazioni di lavoro. Con Fluke Connect non è necessario lavorare davanti a pannelli aperti vivi o macchinari in movimento/pericolosi.Immaginate di avere la possibilità di accedere a misurazioni senza essere esposti al pannello vivo. È facile. Basta togliere l'alimentazione all'armadio; aprire il pannello indossando i DPI e collegare uno o più moduli FC a3002. Chiudete l'armadio; riallacciate l'alimentazione e lasciate lavorare il sistema Fluke Connect; riducendo il rischio di scariche elettri