AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4401556 V3000FC MODULO TENSIONE 1000V AC,DATALOG

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4401556 V3000FC MODULO TENSIONE 1000V AC,DATALOG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Selezione di campo - Automatico

  • Display multiplo - no

  • Risoluzione minima tensione AC - 1 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969692014

Codice prodotto

FLK4401556

Cod. produttore

4401556

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Selezione di campo:

Automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

no

Test di continuità:

no

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

no

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

no

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

no

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

no

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

no

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Guarda. Salva. Condividi.Tutti i dati; direttamente sul campo. Il modulo temperatura tipo K wireless FC Fluke t3000 rientra nella famiglia di strumenti di misura wireless che consentono di condividere i dati delle misure con l'app Fluke Connect® con la videochiamata ShareLive™.Gli strumenti di misura wireless Fluke Connect mettono gli strumenti; non il vostro corpo; vicino a pannelli elettrici vivi. È semplice. Collegate il modulo temperatura wireless FC t3000; o qualsiasi altro modulo remoto Fluke Connect; e leggete i risultati sul multimetro wireless Fluke Connect o un PC portatile a una distanza di sicurezza.Meglio ancora; gli strumenti di misura Fluke Connect possono inviare dati allo smartphone; in modo da salvare e condividere le misurazioni sul campo con la vostra squadra in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.Non vi impantanate mentre cercate di isolare guasti elettrici intermittentiLa tempistica è tutto quando cercate di trovare un problema intermittente e la parte più difficile è che non si vede subito quando il vostro multimetro è collegato. Abbiamo risolto il problema con Fluke Connect: lasciate i moduli remoti collegati al registro dati e allontanatevi per affrontare altri problemi. In un secondo momento; sarà possibile scaricare i dati per un'analisi dettagliata.Lavorate in sicurezza vicino a pannelli elettrici indossando un numero ridotto di DPII dispositivi di protezione individuale (DPI) possono salvarvi la vita; ma sono ingombranti; tengono caldo e complicano le operazioni di lavoro.Con Fluke Connect non è necessario lavorare davanti a pannelli aperti vivi o macchinari in movimento/pericolosi.Immaginate di avere la possibilità di accedere a misurazioni senza essere esposti al pannello vivo. È facile. Basta togliere l'alimentazione all'armadio; aprire il pannello indossando i DPI e collegare uno o più moduli t3000 FC. Chiudere l'armadio; riallacciare l'alimentazione e lasciar lavorare il sistema Fluke Connect; riducendo il rischio di scariche el