FLUKE ITALIA SRL - FLK4359042 C1620 BORSA MORBIDA PER 162X 41X47.4X13. - 4359042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Plastica
Altezza - 550 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 440 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969674836
Codice prodotto
FLK4359042
Cod. produttore
4359042
Produttore
FLK
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Plastica
Altezza:
550 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
440 mm
Profondità:
280 mm
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Fluke C1620 Borsa morbida per serie Fluke 162x 41x47.4x13.5cm


