FLUKE ITALIA SRL - FLK4353654 700G10 MANOMETRO PRECIS, -0.97/140BAR,0. - 4353654

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Memoria dei valori misurati - sì
Interfaccia - sì
Numero di canali - 1
Display multiplo - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969674232
Codice prodotto
FLK4353654
Cod. produttore
4353654
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì
Numero di canali:
1
Display multiplo:
no
Grafico a barre analogico:
sì
Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:
no
Tensione in uscita 0 V ... 10 V:
no
Generare tensione 0 V ... +/- 300 mV:
no
Generare tensione 0 V ... 3 V:
no
Generare tensione 0 V ... 15 V:
no
Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:
no
Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA:
no
Generare resistenza:
no
Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):
no
Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):
no
Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):
no
Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):
no
Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):
no
Termocoppia RTD PT100:
no
Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):
no
Generazione pressione (pompa esterna):
sì
Generare frequenza e gruppi di impulsi:
no
Termocoppia tipo L (Fe-CuNi):
no
Misurare e generare simultaneamente:
no
Termocoppia tipo U (Cu-CuNi):
no
Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):
no
Termocoppia RTD PT1000:
no
Termocoppia RTD Ni100:
no
Termocoppia RTD Ni1000:
no
Misura della pressione:
sì
Funzione rampa e scala:
no
Software di calibrazione:
sì


