AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4325170 1623-2 KIT TESTER C/ PICCHET/ROCCHET/PIN - 4325170

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4325170 1623-2 KIT TESTER C/ PICCHET/ROCCHET/PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Test per interruttori differenziali - no

  • Indicazione del valore limite -

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura delle correnti di dispersione con adattatore - no

  • Misura di isolamento / della resistenza di isolamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969666862

Codice prodotto

FLK4325170

Cod. produttore

4325170

Produttore

FLK

Test per interruttori differenziali:

no

Indicazione del valore limite:

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura delle correnti di dispersione con adattatore:

no

Misura di isolamento / della resistenza di isolamento:

no

Misurazione della resistenza d'isolamento con funzione rampa:

no

Misura resistenza pavimenti e pareti isolanti:

no

Misura di terra / della resistenza di terra:

Test per limitatori di tensione:

no

Misura per basse resistenze:

no

Misura circuito di terra:

Misurazione bassa resistenza con funzione rampa:

no

Misura di terra selettiva:

Misura della resistenza ad anello (impedenza L-PE / impedenza di guasto):

no

Misura di terra specifica:

Misura dell'impedenza di loop senza rilascio RCD:

no

Determinazione corrente di corto circuito / protezione contro sovracorrenti:

no

Test sequenza di fase:

no

Misurazione della resistenza interna di rete:

no

Test differenziali con regolazione della corrente di dispersione:

no

Memoria strutturata dei valori misurati:

no

Funzione di analisi interruttori differenziali:

no

Test per interruttori differenziali portatili tipo S, tipo K:

no

Test per interruttori differenziali e monitor di isolamento:

no

Connessione per stampante:

no

Test per verifica stazioni di ricarica e-Mobility, simulazione stato veicolo:

no

Tester controllabile da remoto:

no

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Stampante integrata:

no

Il tester di terra GEO Fluke 1625-2 offre funzioni di memorizzazione dati e di download tramite porta USB. Accessori di prim'ordine che consentono di semplificare e accelerare la durata dei test.Test di resistenza dell'anello di terra con il metodo della caduta di potenziale tripolare e quadripolare Test di resistività del terreno quadripolare Test selettivo della barra di messa a terra con 1 pinza Test della barra di messa a terra senza picchetti con 2 pinze Certificato IP56 per l'usoall'aperto Custodia robusta per il trasporto Memorizzazione e trasferimento dei dati su memoria USBIl tester è inoltre facile da utilizzare. Per ciascun test; il tester indica all'utente i picchetti o le pinze da collegare mentre il grande selettore rotativo può essere utilizzato anche indossando i guanti.