FLUKE ITALIA SRL - FLK4321662 568EX TERMOMETRO IR/CONTATTO -40C +800C - 4321662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Portata - -40...800 °C
Misura dell'umidità relativa - no
Misura dell'umidità del materiale - no
Sonda / Sensore separato - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969666138
Codice prodotto
FLK4321662
Cod. produttore
4321662
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Portata:
-40...800 °C
Misura dell'umidità relativa:
no
Misura dell'umidità del materiale:
no
Sonda / Sensore separato:
no
Display multiplo:
no
Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):
no
Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):
no
Misurazione a infrarossi:
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):
no
Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):
sì
Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):
no
Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):
no
Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):
sì
Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):
no
Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):
no
Interfaccia:
sì


