AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4297126 T5-600/62MAX+/1ACE KIT COMPOSTO - 4297126

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4297126 T5-600/62MAX+/1ACE KIT COMPOSTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro (Misura della corrente) -

  • Voltmetro (Misura della tensione) -

  • Termometro (Misura della temperatura) -

  • Misuratore di isolamento - no

  • Misuratore impedenza di loop - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969659475

Codice prodotto

FLK4297126

Cod. produttore

4297126

Produttore

FLK

Amperometro (Misura della corrente):

Voltmetro (Misura della tensione):

Termometro (Misura della temperatura):

Misuratore di isolamento:

no

Misuratore impedenza di loop:

no

Rilevatore di tensione:

no

Ohmetro (Misura della resistenza):

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Indicatore di continuità:

Tester RCD / interruttori differenziali:

no

Set di strumenti di misura per la formazione professionale:

no

Il termometro ad infrarossi Fluke 568 Ex a sicurezza intrinseca è un prodotto che è possibile utilizzare in ambienti pericolosi Classe I; Div 1 e Div 2 o Zona 1 e 2 in tutto il mondo. Se lavorate nei settori petrolifero; chimico; del gas o in quello farmaceutico; il modello 568 Ex vi consente di portare con voi la marca più affidabile tra gli strumenti di misura nelle aree con classificazione Ex di tutto il mondo.Grazie all'interfaccia utente intuitiva e ai menu con tasti elettronici; il Fluke 568 Ex rende semplici persino le misurazioni più complesse. È possibile navigare rapidamente; regolare l'emissività; salvare i dati o attivare e disattivare gli allarmi semplicemente premendo più volte un pulsante. Il tutto utilizzando in un unico strumento a sicurezza intrinseca approvato dagli enti di certificazione principali di tutto il mondo.