AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4296076 62MAX+/323/1AC KIT: 62 MAX+, 323 E 1AC

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4296076 62MAX+/323/1AC KIT: 62 MAX+, 323 E 1AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro (Misura della corrente) -

  • Voltmetro (Misura della tensione) -

  • Termometro (Misura della temperatura) -

  • Misuratore di isolamento - no

  • Misuratore impedenza di loop - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969659253

Codice prodotto

FLK4296076

Cod. produttore

4296076

Produttore

FLK

Amperometro (Misura della corrente):

Voltmetro (Misura della tensione):

Termometro (Misura della temperatura):

Misuratore di isolamento:

no

Misuratore impedenza di loop:

no

Rilevatore di tensione:

Ohmetro (Misura della resistenza):

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Indicatore di continuità:

Tester RCD / interruttori differenziali:

no

Set di strumenti di misura per la formazione professionale:

no

Fluke 62MAX+/323/1AC Kit composto da: Fluke 62 Max+, Fluke 323 e Fluke 1AC