AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4152628 323 MULTIMETRO A PINZ 400A AC,600V TRMS

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...400 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969623742

Codice prodotto

FLK4152628

Cod. produttore

4152628

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...400 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

30 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Resistenza; affidabilità e precisione di stampo Fluke.Con la capacità di misura del vero valore RMS e le caratteristiche ergonomiche ottimizzate; i multimetri a pinza Serie 320 sono i migliori strumenti di ricerca guasti generica per gli elettricisti delsettore commerciale e residenziale. I modelli 323; 324 e 325 sono studiati per verificare la presenza di corrente di carico; tensione AC e continuità nei circuiti; negli interruttori; nei fusibili e nei contatti. Questo multimetro a pinza robusto e compatto è lo strumento ideale per le misure di corrente fino a 400 A nel caso di cavi alloggiati in vani angusti. Il modello Fluke 324 include inoltre funzioni di misura della temperatura e della capacità.