AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4131397 985 CONTATORE DI PARTICELLE 0.3..10UM - 4131397

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4131397 985 CONTATORE DI PARTICELLE 0.3..10UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura campo elettrico - no

  • Misura campo elettromagnetico - no

  • Memoria dei valori misurati -

  • Interfaccia -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969620321

Codice prodotto

FLK4131397

Cod. produttore

4131397

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura campo elettrico:

no

Misura campo elettromagnetico:

no

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Misurazione di correnti impulsive da fulmine:

no

Misura velocità dell'aria:

no

Misura suono:

no

Misura portata volumetrica / volume del flusso:

no

Misurazione segnale RF:

no

Misurazione radiazioni radioattive:

no

Resistenza; affidabilità e precisione di stampo Fluke.Le misure del valore vero RMS e le caratteristiche ergonomiche ottimizzate rendono i multimetri a pinza Serie 320 i migliori strumenti di ricerca guasti generica per gli elettricisti del settore commerciale e residenziale. Il modello Fluke 323 è l'ideale per misure di corrente fino a 400 A in alloggiamenti cavi stretti.