AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4130474 62 MAX TERMOMETRO IR C/PUNTATORE LASER

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4130474 62 MAX TERMOMETRO IR C/PUNTATORE LASER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -30...500 °C

  • Misura dell'umidità relativa - no

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969620208

Codice prodotto

FLK4130474

Cod. produttore

4130474

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-30...500 °C

Misura dell'umidità relativa:

no

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

no

Display multiplo:

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

Memoria dei valori misurati:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Interfaccia:

no

Perché scegliere i termometri ad infrarossi?Spesso la temperatura è il primo sintomo di un potenziale problema nelle applicazioni meccaniche ed elettriche. Tuttavia, come è possibile determinare con certezza se in un quadro elettrico è presente una zona calda, se un motore è surriscaldato o se un sistema HVAC è inefficiente? Grazie a un termometro ad infrarossi (IR). I termometri ad infrarossi portatili senza contatto consentono di misurare istantaneamente la temperatura delle attrezzature in zone difficili da raggiungere o in aree pericolose. Inoltre, il rilevamento precoce di temperature anomale assicura una risoluzione tempestiva dei problemi. Fluke 62 MAX e 62 MAX+ Progettati tenendo a mente le esigenze di lavoro sul campo, i nuovi termometri ad infrarossi 62 MAX e 62 MAX+ di Fluke sono all'altezza della fama dell'azienda leader nel settore degli strumenti di misura. Piccole dimensioni, massima precisione e grande facilità di utilizzo. Categoria di protezione IP54 per impermeabilità e resistenza allapolvere. Precisi eppure sufficientemente robusti da sopportare senza danni una caduta da 3 metri. Infatti i termometri ad infrarossi 62 MAX e 62 MAX+, a differenza degli altri modelli in commercio, sono resistenti a tal punto che possono essere maneggiati senza eccessiva cautela.