FLUKE ITALIA SRL - FLK4089137 T5-RLS SET PUNTALI DI RICAMBIO R+N PER T - 4089137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - 4 mm
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Tipo di materiale isolante - Silicone
Portata di corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969609791
Codice prodotto
FLK4089137
Cod. produttore
4089137
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Tipo di materiale isolante:
Silicone
Portata di corrente:
10 A
Fluke T5-RLS Set di puntali di ricambio R+N per Fluke T5


