AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4025801 VPS510-G SONDA TENS BNC 10:1, 500 MHZ

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4025801 VPS510-G SONDA TENS BNC 10:1, 500 MHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Altri

  • Max. tensione di lavoro - 300 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Con valigetta / borsa - no

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969601887

Codice prodotto

FLK4025801

Cod. produttore

4025801

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Altri

Max. tensione di lavoro:

300 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Fluke VPS510-G Sonda di tensione BNC 10:1, grigia, 500 MHz, 1,2m