AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4016977 T150 TESTER DUE POLI CONT/TENS/ROT FASI

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4016977 T150 TESTER DUE POLI CONT/TENS/ROT FASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 6...690 V

  • Indicatore di tensione - LED / LCD

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) -

  • Test di continuità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969599702

Codice prodotto

FLK4016977

Cod. produttore

4016977

Produttore

FLK

Tensione misurabile:

6...690 V

Indicatore di tensione:

LED / LCD

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

Test di continuità:

Lunghezza dello stelo:

16 mm

Indicatore di continuità:

Ottico / Acustico

Intervallo di misura resistenza:

0...400 kOhm

Rilevatore di tensione senza contatto:

no

Lunghezza:

260 mm

Resistenza misurabile fino a:

1999 Ohm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Larghezza della lama:

2 mm

Carico interno (per test RCD):

Carico commutabile:

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Display LC retroilluminato:

Utilizzabile in caso di pioggia:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Illuminazione del punto di misurazione:

Alimentazione:

Batteria

Puntali con calotte di protezione:

È ora disponibile un multimetro digitale a sicurezza intrinseca utilizzabile nelle aree IIC (gas); Zona 1 e 2; e nelle aree IIIC (polvere); Zona 21 e 22. Che lavoriate nell'ambiente petrolifero; in ambienti chimici o farmaceutici; tutti i test e la potenza per la ricerca guasti di cui avete bisogno sono assemblati nel più robusto multimetro digitale a sicurezza intrinseca (IS) che Fluke abbia mai realizzato. Fluke 28 II Ex è inoltre impermeabile; a prova di polvere e a prova di cadute. Vi consentirà di gestire qualsiasi situazione; all'interno e all'esterno delle zone di pericolo; senza compromettere la conformità alle normative o le prestazioni di misura.