AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3977641 753 CALIBRATORE MULTIFUNZIONE LOOP,RTD - 3977641

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Memoria dei valori misurati -

  • Interfaccia -

  • Numero di canali - 1

  • Display multiplo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969590402

Codice prodotto

FLK3977641

Cod. produttore

3977641

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Numero di canali:

1

Display multiplo:

Grafico a barre analogico:

no

Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:

Tensione in uscita 0 V ... 10 V:

no

Generare tensione 0 V ... +/- 300 mV:

no

Generare tensione 0 V ... 3 V:

Generare tensione 0 V ... 15 V:

Risoluzione minima dare corrente:

0,001 mA

Risoluzione minima dare tensione:

0,001 mV

Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA:

Risoluzione minima assorbimento di corrente:

0,001 mA

Generare resistenza:

Resistenza massima trasmettitore:

10000 Ohm

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

Termocoppia RTD PT100:

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

Generazione pressione (pompa esterna):

Generare frequenza e gruppi di impulsi:

Termocoppia tipo L (Fe-CuNi):

Misurare e generare simultaneamente:

Termocoppia tipo U (Cu-CuNi):

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

Termocoppia RTD PT1000:

Termocoppia RTD Ni100:

no

Termocoppia RTD Ni1000:

no

Risoluzione minima resistenza:

0,01 Ohm

Frequenza massima:

50000 Hz

Misura della pressione:

Funzione rampa e scala:

Risoluzione minima tensione AC:

0,001 mV

Max tensione DC misurabile:

300 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,01 mV

Max corrente DC misurabile:

0.1 A

Risoluzione minima corrente DC:

1 µA

Max resistenza misurabile:

10000 Ohm

Misura vero valore efficace (TRMS):

Software di calibrazione:

Calibratore di processo, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK3977641 - 753 CALIBRATORE MULTIFUNZIONE LOOP.RTD