AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3977194 789/E MULTIMETRO C/CALIBRATORE PROCESS H - 3977194

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3977194 789/E MULTIMETRO C/CALIBRATORE PROCESS H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia -

  • Numero di canali - 1

  • Display multiplo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969590396

Codice prodotto

FLK3977194

Cod. produttore

3977194

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

Numero di canali:

1

Display multiplo:

Grafico a barre analogico:

no

Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:

no

Tensione in uscita 0 V ... 10 V:

no

Generare tensione 0 V ... +/- 300 mV:

no

Generare tensione 0 V ... 3 V:

no

Generare tensione 0 V ... 15 V:

no

Risoluzione minima dare corrente:

0,001 mA

Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA:

Risoluzione minima assorbimento di corrente:

0,001 mA

Generare resistenza:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Termocoppia RTD PT100:

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Generare frequenza e gruppi di impulsi:

no

Termocoppia tipo L (Fe-CuNi):

no

Misurare e generare simultaneamente:

no

Termocoppia tipo U (Cu-CuNi):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia RTD PT1000:

no

Termocoppia RTD Ni100:

no

Termocoppia RTD Ni1000:

no

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della pressione:

no

Funzione rampa e scala:

Risoluzione minima tensione AC:

0,001 mV

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,001 mV

Max corrente AC misurabile:

1 A

Risoluzione minima corrente AC:

1 µA

Max corrente DC misurabile:

1 A

Max resistenza misurabile:

40000000 Ohm

Misura vero valore efficace (TRMS):

Software di calibrazione:

no

Fluke 789/E Multimetro 1000V AC/DC, 440mA, con calibratore di processo 0..20mA, 24V, HART