AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3971234 TLK225-1 SET AC220,AC280,AC283,AC285,TP2 - 3971234

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3971234 TLK225-1 SET AC220,AC280,AC283,AC285,TP2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tipo di materiale isolante - Silicone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969589918

Codice prodotto

FLK3971234

Cod. produttore

3971234

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tipo di materiale isolante:

Silicone

Set completo di accessori di test e di misura progettati appositamente per gli specialisti del settore automobilistico. Utilizzate le sonde appuntite in acciaio inossidabile per entrare in contatto con il conduttore a filo o per definire test su un circuito o un relè e le pinzette a coccodrillo grandi per ottenere una buona massa sul motore o per collegarsi ai terminali della batteria. Un set completo di pinzette a coccodrillo che garantisce una presa facile al terminale BAT dell'alternatore o ai terminali S. Il kit comprende puntali in silicone e una custodia per tenerli in ordine.