AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3947812 289/FVF 289 E SOFTWARE FLUKEVIEW FORMS - 3947812

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3947812 289/FVF 289 E SOFTWARE FLUKEVIEW FORMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969586696

Codice prodotto

FLK3947812

Cod. produttore

3947812

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico / Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,01 mV

Selezione di campo:

Manuale

Display multiplo:

Risoluzione minima tensione AC:

0,01 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,01 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,01 µA

Con misurazione della temperatura:

Max resistenza misurabile:

500 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,01 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Misura della conduttanza:

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura vero valore efficace (TRMS):

Con misuratore di rumore (dB):

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

Fluke 289/FVF Kit composto da: Fluke 289 e software FlukeView® Forms