AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3894688 BP291 BATTER IONI LITIO ALTA CAPAC X 190 - 3894688

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3894688 BP291 BATTER IONI LITIO ALTA CAPAC X 190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 10.8 V

  • Capacità - 5000 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Altra designazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712031022228

Codice prodotto

FLK3894688

Cod. produttore

3894688

Produttore

FLK

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

10.8 V

Capacità:

5000 mAh

Designazione IEC:

Altri

Altra designazione:

Altri

Numero di celle:

6

Modello:

Ioni di litio

Lunghezza:

150 mm

Altezza compresi poli:

21 mm

Larghezza:

58 mm

Pacco batteria:

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Adatta per ricarica rapida:

Peso:

330 g

Fluke BP291 Pacco batterie agli ioni di litio, alta capacità, per serie Fluke 190-II