AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3821081 54-2 B 50HZ TERMOMETRO CONTATTO, 2CH TC - 3821081

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3821081 54-2 B 50HZ TERMOMETRO CONTATTO, 2CH TC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -200...1372 °C

  • Misura dell'umidità relativa - no

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969565127

Codice prodotto

FLK3821081

Cod. produttore

3821081

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-200...1372 °C

Misura dell'umidità relativa:

no

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

Display multiplo:

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

Misurazione a infrarossi:

no

Memoria dei valori misurati:

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

Interfaccia:

Il termometro a contatto Fluke 53 II offre misure rapide ed una precisione da laboratorio (0,05% + 0,3 °C) in uno strumento robusto e portatile. Indicazione relativa del tempo sulle misure MIN/MAX/MEDIA, per identificare meglio gli eventi avvenuti. Funzione di Offset per la compensazione degli errori delle termocoppie, in modo da aumentare la precisione globale dello strumento. Visualizzazione in °C, °F o Kelvin (K). Funzione Sleep per aumentare la durata della batteria. Lo sportellino della batteria ne permette la sostituzione senza rompere il sigillo di calibrazione.