FLUKE ITALIA SRL - FLK3730150 TMD-50 TERMOMETRO DIGITALE K,J,T,R/S,N,E - 3730150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Portata - -180...1350 °C
Misura dell'umidità relativa - no
Misura dell'umidità del materiale - no
Sonda / Sensore separato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969556842
Codice prodotto
FLK3730150
Cod. produttore
3730150
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Portata:
-180...1350 °C
Misura dell'umidità relativa:
no
Misura dell'umidità del materiale:
no
Sonda / Sensore separato:
sì
Display multiplo:
no
Misurazione a infrarossi:
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):
sì
Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):
sì
Interfaccia:
no


