AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3676405 I2500-18 PINZA FLEX 2500A AC,PER 37X,279

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3676405 I2500-18 PINZA FLEX 2500A AC,PER 37X,279

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...2500 A

  • Apertura delle ganasce - 127 mm

  • Misura della tensione, AC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969559690

Codice prodotto

FLK3676405

Cod. produttore

3676405

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...2500 A

Apertura delle ganasce:

127 mm

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

Fluke i2500-18 Pinza flessibile 2500A AC, L= 18 pollici per serie Fluke 37x e Fluke 279 FC