AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3665127 1550C/KIT 1550C,VALIGIA,CERTIF CALIBRAZI - 3665127

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3665127 1550C/KIT 1550C,VALIGIA,CERTIF CALIBRAZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V -

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969550987

Codice prodotto

FLK3665127

Cod. produttore

3665127

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione:

Batteria

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

no

Grafico a barre analogico:

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

no

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Fluke 1550C/KIT Kit composto da Fluke 1550C con valigia rigida e certificato di calibrazione