FLUKE ITALIA SRL - FLK3610452 381 MULTIMETRO A PINZA 1000A,IFLEX 2500A - 3610452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0...999 A
Campo di misura di corrente, AC - 0...2500 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
0095969537483
Codice prodotto
FLK3610452
Cod. produttore
3610452
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Automatico
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0...999 A
Campo di misura di corrente, AC:
0...2500 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
34 mm
Grafico a barre analogico:
no
Misura della tensione, AC:
sì
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Con adattatore collegabile a multimetro:
no