FLUKE ITALIA SRL - FLK3565554 TL175E 2 PUNTALI 2MM, CAVO R+N E ADATTAT - 3565554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Tipo di materiale isolante - Silicone
Portata di corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969528887
Codice prodotto
FLK3565554
Cod. produttore
3565554
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Tipo di materiale isolante:
Silicone
Portata di corrente:
10 A


