AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3530837 810QDC CAVO DI SICUREZZA PER 810 - 3530837

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3530837 810QDC CAVO DI SICUREZZA PER 810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Altri

  • Max. tensione di lavoro - 300 V

  • Con valigetta / borsa - no

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969524148

Codice prodotto

FLK3530837

Cod. produttore

3530837

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Altri

Max. tensione di lavoro:

300 V

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Fluke 810QDC Cavo di sicurezza a scollegamento rapido per Fluke 810