AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3449156 289/IMSK KIT 289, I400, TL71, AC175 - 3449156

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3449156 289/IMSK KIT 289, I400, TL71, AC175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro (Misura della corrente) -

  • Voltmetro (Misura della tensione) -

  • Termometro (Misura della temperatura) -

  • Misuratore di isolamento - no

  • Misuratore impedenza di loop - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969493901

Codice prodotto

FLK3449156

Cod. produttore

3449156

Produttore

FLK

Amperometro (Misura della corrente):

Voltmetro (Misura della tensione):

Termometro (Misura della temperatura):

Misuratore di isolamento:

no

Misuratore impedenza di loop:

no

Rilevatore di tensione:

no

Ohmetro (Misura della resistenza):

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Indicatore di continuità:

Tester RCD / interruttori differenziali:

no

Set di strumenti di misura per la formazione professionale:

no

Questo Kit Combo unisce il Fluke 87V, il multimetro digitale industriale più usato a livello mondiale, alla pinza amperometrica AC i400. Insieme, questi strumenti forniscono la risoluzione e la precisione necessarie per una ricerca guasti efficiente in qualsiasi sistema elettrico. Il kit include accessori speciali che aumentano la produttività degli elettricisti e offre un risparmio superiore al 15% rispetto al prezzo dei prodotti acquistati singolarmente. In più, utilizzerai gli strumenti più affidabilial mondo.