AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3440365 TI-SBP3 BATTERIA RICARICAB,INDICATORE LE - 3440365

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3440365 TI-SBP3 BATTERIA RICARICAB,INDICATORE LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 7.2 V

  • Capacità - 2639 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Altra designazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969493383

Codice prodotto

FLK3440365

Cod. produttore

3440365

Produttore

FLK

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

7.2 V

Capacità:

2639 mAh

Designazione IEC:

Altri

Altra designazione:

Altri

Numero di celle:

2

Modello:

Ioni di litio

Lunghezza:

125 mm

Altezza compresi poli:

125 mm

Larghezza:

58 mm

Diametro:

43 mm

Pacco batteria:

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Adatta per ricarica rapida:

Peso:

160 g

Fluke TI-SBP3 Batteria ricaricabile, con indicatore a led di carica per termocamere Fluke serie Ti, TiS