AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3086235 VPS210-R SONDA TENS BNC 10:1,200MHZ, 1,2

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3086235 VPS210-R SONDA TENS BNC 10:1,200MHZ, 1,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Altri

  • Max. tensione di lavoro - 600 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Con valigetta / borsa - no

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712031020613

Codice prodotto

FLK3086235

Cod. produttore

3086235

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Altri

Max. tensione di lavoro:

600 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Fluke VPS210-R Sonda di tensione BNC 10:1, rossa, 200MHz, 1,2m