AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FLUKE ITALIA SRL - FLK3052348 LM-100 LUXMETRO DIGITALE HOLD DATI, MANU

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3052348 LM-100 LUXMETRO DIGITALE HOLD DATI, MANU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - 0...200000 lx

  • Risoluzione minima - 0,1 Ix

  • Memoria dei valori misurati -

  • Interfaccia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969419284

Codice prodotto

FLK3052348

Cod. produttore

3052348

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

0...200000 lx

Risoluzione minima:

0,1 Ix

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

no

LM-100 Luxemetro digitale con misurazione della luce. Misurazione della luce in lux o foot-candle (lux anglosassoni). I luxmetri a doppia scala misurano la luce visibile proveniente da un'ampia gamma di sorgenti luminose. I luxmetri Beha-Amprobe LM-100 eLM-120 misurano la luce visibile proveniente da sorgenti luminose a fluorescenza, agli alogenuri metallici, al sodio ad alta pressione oppure a incandescenza. Sono luxmetri digitali portatili, facili da usare, progettati per essere utilizzati per letturecon una sola mano in Lumen (lux) o foot-candle (fc). I luxmetri LM100 e LM-120 misurano un'ampia gamma di valori di illuminazione fino a 20.000 fc o 200.000 lux con una risoluzione elevata e accurata di 0,01 fc/0,1 lux. L'unità LM-120 è dotata di selezione del range automatica e manuale, oltre alla possibilità di azzerare la lettura prima di eseguire una misurazione. I luxmetri LM-100 e LM-120 consentono di misurare il livello di illuminazione all'interno e disattivare o ridurre il livello di emissione luminosa degli impianti di illuminazione, permettendo di ridurre il carico energetico dell'edificio e aumentarne in modo significativo l'efficienza dell'impianto di illuminazione. Un lux è l'illuminazione proveniente da una lampada della potenza di una candela perpendicolare a una superficie di un metro quadrato a una distanza di un metro. Una foot-candle (lux anglosassone) (fc) è l'illuminazione proveniente da una lampada della potenza di una candela perpendicolare a una superficie di un piede quadrato a una distanza di un piede. 1 foot-candle = 10,764 lux e 1 lux = 0,09290 foot-candle. CARATTERISTICHE: • Misura in lux o foot-candle, selezionabile sul pannello anteriore • Range di misura fino a 200.000 lux o 20.000 foot-candle • Sensore a fotodiodi al silicio e filtro • Funzione Data Hold per bloccare la misura sul display digitale • Funzione MAX per visualizzare le misure elevate (LM-100) • Funzione MIN/MAX per visualizzare le misure elevate e ridotte (solo LM-120) • Selezione manuale del range (LM-100) • Selezione automatica e selezione manuale del range (LM-120) • Funzione Zero per azzerare il display prima di una misura (solo LM-120) • Spegnimento automatico per prolungare la durata della pila (solo LM-120) • Cappuccio di protezione del sensore • Ampio display a 3 cifre da 1/2 pollice