AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3039779 TI-CAR CHARGER CARICATORE AUTO TERMOCAME - 3039779

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3039779 TI-CAR CHARGER CARICATORE AUTO TERMOCAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Ricarica rapida - no

  • Tensione di carica - 12...12 V

  • Frequenza tensione di alimentazione - 0 Hz

  • Con funzione di scarica batteria - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969417563

Codice prodotto

FLK3039779

Cod. produttore

3039779

Produttore

FLK

Tensione nominale:

12...12 V

Ricarica rapida:

no

Tensione di carica:

12...12 V

Frequenza tensione di alimentazione:

0 Hz

Con funzione di scarica batteria:

no

Lunghezza:

96 mm

Larghezza:

25 mm

Altezza:

25 mm

Il kit Fluke 287 è costituito da sonde elettroniche di precisione con molteplici punte affilate a molla per massimizzare il contatto con i punti di test SMD Micro-grabber e cavi per consentire test SMD di precisione Mini pinze a coccodrillo, grabber e sonde per praticamente ogni esigenza elettronica