FLUKE ITALIA SRL - FLK3037808 ACD-10 PLUS PINZA AMP AC, 6000 A, CAPACI - 3037808

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 0.01...600 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Apertura delle ganasce - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969417457
Codice prodotto
FLK3037808
Cod. produttore
3037808
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Automatico
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
0.01...600 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Apertura delle ganasce:
25 mm
Misura della tensione, AC:
sì
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)


