FLUKE ITALIA SRL - FLK2840309 I310S PINZA AMP 300AC/450A DC, MV BANANA - 2840309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0.1...450 A
Campo di misura di corrente, AC - 0.1...300 A
Misura vero valore efficace (TRMS) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969401241
Codice prodotto
FLK2840309
Cod. produttore
2840309
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0.1...450 A
Campo di misura di corrente, AC:
0.1...300 A
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
19 mm
Grafico a barre analogico:
sì
Misura della tensione, AC:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì


