AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2840283 I800 PINZA AMPEROMETRICA 800 A AC

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2840283 I800 PINZA AMPEROMETRICA 800 A AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...800 A

  • Apertura delle ganasce - 54 mm

  • Misura della tensione, AC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969401227

Codice prodotto

FLK2840283

Cod. produttore

2840283

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...800 A

Apertura delle ganasce:

54 mm

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

La sonda di corrente Fluke i310s si basa sulla tecnologia dell'effetto Hall per le misure di corrente DC e AC. Essa può essere utilizzata in combinazione con oscilloscopi e altri strumenti di registrazione idonei per misure di corrente precise e non intrusive.